Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015302
Cod. Produttore
0015302
Cod. EAN
4044773035438

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Resistente a oli e agenti chimici
  • Flessibile e robusto
  • Adatto uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 150 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica eccellente e una protezione affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX 150 per un collegamento sicuro e duraturo, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 150