Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0164013
Cod. Produttore
0164013
Cod. EAN
4044773486759

Informazioni di prodotto

  • Serie: KXN20L
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Materiale: NICR/NI
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Protezione: ambientale elevata
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Durabilità: alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri il KXN20L NICR/NI KX 2X1,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e un'ottima conduttività. La sua costruzione garantisce una protezione eccellente contro le condizioni ambientali, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

Altro

Materiale del conduttore 1

NiCr

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kxn20L Nicr/Ni Kx Iec Termocoppia