Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0163010/100
Cod. Produttore
0163010/100
Cod. EAN
4044774677958

Informazioni di prodotto

KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC round
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KP9L PTRH/PT con conduttori di sezione 2x1,5 mm² conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per impieghi in ambito civile e industriale, assicura una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La struttura rotonda facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, mentre i materiali di alta qualità contribuiscono a una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kp9L Ptrh/Pt Rcb,Scb Iec Round Termocoppia