Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0164014/100
Cod. Produttore
0164014/100
Cod. EAN
4044774678252

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Normativa: IEC
  • Tipo cavo: KP20L PTRH/PT RCB,SCB
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Garantita
  • Resistenza: Ambientale
  • Serie: KP20L
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KP20L PTRH/PT RCB,SCB con sezione 2x1,5 mm² conforme alla normativa IEC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e resistenza alle sollecitazioni ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kp20L Ptrh/Pt Rcb,Scb Iec Termocoppia