Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162011/100
Cod. Produttore
0162011/100
Cod. EAN
4044774677484

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KN9L-S NICR/NI KCA
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Normativa: IEC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: RR0162011/100
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0162011/100 è un cavo KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 IEC, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione efficiente e una resistenza ottimale. La sua configurazione a due conduttori da 1,5 mm rende questo cavo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design che risponde agli standard IEC, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn9L-s Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia