Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152011/100
Cod. Produttore
0152011/100
Cod. EAN
4044774674773

Informazioni di prodotto

  • Serie: KN9L-S
  • Tipo: NICR/NI KCA
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Montaggio: DIN
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Robusto e preciso
  • Affidabilità: Prestazioni durature
Descrizione del produttore: Il RR0152011/100 è un prodotto versatile e di alta qualità, appartenente alla famiglia KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN. Realizzato con materiali di prima scelta, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta e il design accurato lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere RR0152011/100 significa optare per sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn9L-s Nicr/Ni Kca Din Termocoppia