Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152010/100
Cod. Produttore
0152010/100
Cod. EAN
4044774674735

Informazioni di prodotto

KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round
Descrizione del produttore: Scopri il KN9L NICR/NI KCA 2X1,5 DIN ROUND, un prodotto di alta qualità della nostra gamma di materiali elettrici. Realizzato con materiali premium, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design rotondo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Disponibile in una finitura elegante, il KN9L è perfetto per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn9L Nicr/Ni Kca Din Round Termocoppia