Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0167513/100
Cod. Produttore
0167513/100
Cod. EAN
4044774679259

Informazioni di prodotto

KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KN9L-SY realizzato con conduttori in nichel rame e rivestimento in nichel, progettato secondo la normativa IEC. Composto da due conduttori da 1,5 mm², garantisce elevata resistenza alla corrosione e ottime prestazioni in ambienti industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn9L-argento Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia