Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0164012/100
Cod. Produttore
0164012/100
Cod. EAN
4044774678191

Informazioni di prodotto

  • Serie: KN20L
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Materiale: NICR/NI
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
  • Design: Efficienza garantita
Descrizione del produttore: Scopri il KN20L NICR/NI KCA 2X1,5 IEC, un prodotto di alta qualità realizzato con materiali resistenti e duraturi. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili in varie applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per professionisti del settore. Con il suo design efficiente, il KN20L offre una soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche, assicurando sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn20L Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia