Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0164012/50
Cod. Produttore
0164012/50
Cod. EAN
4044775270974

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KN20L NICR/NI KCA
  • Sezione conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Standard: IEC
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Protezione: resistenza meccanica
  • Funzione: conduzione elettrica
  • Serie: RR0164012/50
Descrizione del produttore: Il cavo KN20L NICR/NI KCA 2X1,5 IEC è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conduzione elettrica e resistenza meccanica. La struttura a doppio conduttore da 1,5 mm² è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, rispettando gli standard IEC. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti, offrendo un equilibrio tra efficienza e protezione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn20L Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia