Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152003/50
Cod. Produttore
0152003/50
Cod. EAN
4044777027446

Informazioni di prodotto

KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KN1L-SIL in nichelrame e nichel, con conduttori da 2x1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di resistenza e affidabilità. Adatto per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e durabilità nel tempo, questo cavo è conforme agli standard DIN, assicurando sicurezza e efficienza nell'installazione elettrica. Ideale per impieghi industriali e ambienti dove è richiesta una protezione superiore contro agenti esterni e condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn1L-sil Nicr/Ni Kca Din Termocoppia