Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162001
Cod. Produttore
0162001
Cod. EAN
4044773073638

Informazioni di prodotto

KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Scopri il KN1L NICR/NI KCA 2X1,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione in nichel-cromo offre una conduzione ottimale, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli la qualità e l'efficienza con questo cavo innovativo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn1L Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia