Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152001/100
Cod. Produttore
0152001/100
Cod. EAN
4044774674582

Informazioni di prodotto

  • Serie: KN1L NICR/NI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: KCA
  • Struttura: robusta e resistente
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: duratura
Descrizione del produttore: Scopri il KN1L NICR/NI KCA 2X1,5 DIN, un prodotto della rinomata categoria di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta e resistente garantisce un'affidabilità duratura, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli questo cavo per assicurarti connessioni sicure e efficienti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn1L Nicr/Ni Kca Din Termocoppia