Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152001
Cod. Produttore
0152001
Cod. EAN
4044773076981

Informazioni di prodotto

  • Serie: KN1L
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Materiale: NICR/NI
  • Montaggio: DIN
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Connessione: affidabile e duratura
  • Design: compatto e integrabile
  • Sicurezza: standard elevati
Descrizione del produttore: Il KN1L NICR/NI KCA 2X1,5 DIN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una connettività affidabile e duratura. La sua costruzione è studiata per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con il suo design compatto, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, assicurando un funzionamento ottimale e una gestione efficiente dell'energia.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn1L Nicr/Ni Kca Din Termocoppia