Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152023/100
Cod. Produttore
0152023/100
Cod. EAN
4044774674926

Informazioni di prodotto

KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del KN15L-SIL-S NICR/NI KCA 2X1,5 DIN R, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, questo articolo offre prestazioni elevate e durature. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design pensato per garantire facilità d'uso, il KN15L-SIL-S è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn15L-sil-s Nicr/Ni Kca Din R Termocoppia