Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162022/100
Cod. Produttore
0162022/100
Cod. EAN
4044774677606

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Tipo cavo: KN15L-SIL NICR/NI
  • Materiale conduttore: Rame nichelato
  • Isolamento: SIL (silicone)
  • Serie: RR0162022/100
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Durata: Alta resistenza e robustezza
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0162022/100 è un cavo KN15L-SIL NICR/NI KCA 2X1,5 IEC, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza affidabile e una lunga durata. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. Con una sezione di 2x1,5 mm, questo cavo è perfetto per garantire una conduzione sicura ed efficiente, soddisfacendo le normative IEC.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Kn15L-sil Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia