Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151010
Cod. Produttore
0151010
Cod. EAN
4044773077650

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KE9L FE/CUNI LX
  • Conduttore: doppio 1,5 mm²
  • Normativa: DIN ROUND
  • Applicazioni: residenziali, commerciali
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: ottima conduzione
  • Affidabilità: connessione stabile
  • Serie: RR0151010
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE9L FE/CUNI LX con doppio conduttore da 1,5 mm², conforme alla normativa DIN ROUND. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L Fe/Cuni Lx Din Round Termocoppia