Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151010/100
Cod. Produttore
0151010/100
Cod. EAN
4044774674193

Informazioni di prodotto

KE9L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round
Descrizione del produttore: Scopri il KE9L FE/CUNI LX 2X1,5 DIN ROUND, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo e funzionale, il KE9L FE/CUNI è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni professionista nel settore elettrico. Scegli un prodotto che combina efficienza e qualità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L Fe/Cuni Lx Din Round Termocoppia