Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161010
Cod. Produttore
0161010
Cod. EAN
4044773074093

Informazioni di prodotto

KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round
Descrizione del produttore: Il KE9L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC ROUND rappresenta un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni diverse. La sua conformità agli standard IEC assicura che soddisfi le esigenze più rigorose del settore. Con un design rotondo, è facile da installare e gestire, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L Fe/Cuni Jx Iec Round Termocoppia