Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161010/100
Cod. Produttore
0161010/100
Cod. EAN
4044774676906

Informazioni di prodotto

KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo cavo KE9L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC ROUND, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo è realizzato con materiali premium, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura rotonda facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che unisce funzionalità ed estetica, è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L Fe/Cuni Jx Iec Round Termocoppia