Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0157514/100
Cod. Produttore
0157514/100
Cod. EAN
4044774676364

Informazioni di prodotto

  • Serie: KE9L-SY
  • Materiale: Rame e Cuni
  • Sezione cavi: 2x1,5 mm²
  • Finitura: Cuni
  • Struttura: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Professionali
  • Compatibilità: Versatile
Descrizione del produttore: Il KE9L-SY FE/CUNI LX 2X1,5 DIN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una combinazione ideale di affidabilità e durata. La sua struttura in rame e la finitura in cuni assicurano una conduzione ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni professionali. Questo articolo si distingue per la sua compatibilità e versatilità, adattandosi facilmente a diverse esigenze nel campo dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L-argento Fe/Cuni Lx Din Termocoppia