› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L-argento Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia

Cod. Rexel RR0167514/100
Cod. Produttore 0167514/100
Cod. EAN 4044774679297

Informazioni principali

  • Tipo: KE9L-SY FE/CUNI
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Normativa: IEC
  • Applicazione: industriale e civile
  • Serie: JX
  • Guaina: materiale FE/CUNI
  • Caratteristica: flessibile e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE9L-SY con conduttori in rame stagnato e guaina in materiale FE/CUNI, dotato di due conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Progettato secondo la normativa IEC, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offre prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La costruzione di qualità assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke9L-argento Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia