Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151005
Cod. Produttore
0151005
Cod. EAN
4044773077681

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: FE/CUNI
  • Forma: ovale
  • Normativa: DIN
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Caratteristica: flessibile e affidabile
  • Serie: KE3L
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE3L in rame stagnato con isolamento in materiale FE/CUNI, sezione 2x1,5 mm², conforme alla normativa DIN con forma ovale. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali grazie alla qualità dei materiali utilizzati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke3L Fe/Cuni Lx Din Oval Termocoppia