Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0154011/100
Cod. Produttore
0154011/100
Cod. EAN
4044774675473

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: rame stagnato e nichelato
  • Normativa: conforme DIN
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: KE20L
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE20L in rame stagnato e rame nichelato, con conduttori di sezione 2x1,5 mm², conforme alla norma DIN. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke20L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia