Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0164011/100
Cod. Produttore
0164011/100
Cod. EAN
4044774678160

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Normativa: IEC
  • Tipo: FE/CUNI JX
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Affidabilità: alta
  • Serie: KE20L
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE20L FE/CUNI JX con conduttori in rame stagnato di sezione 2x1,5 mm² conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la conformità agli standard internazionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke20L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia