Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151003
Cod. Produttore
0151003
Cod. EAN
4044773077698

Informazioni di prodotto

  • Materiale: FE/CUNI resistente
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Montaggio: DIN
  • Conduttività: ottima
  • Design: compatto
  • Installazione: semplice
  • Serie: KE1L-SIL
  • Applicazioni: varie
Descrizione del produttore: Scopri il KE1L-SIL FE/CUNI LX 2X1,5 DIN, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'ottima conduttività e durabilità. Il design compatto e funzionale rende l'installazione semplice e veloce, ideale per diverse applicazioni. Con la sua combinazione di performance e affidabilità, il KE1L-SIL è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di livello superiore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke1L-sil Fe/Cuni Lx Din Termocoppia