Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151001/100
Cod. Produttore
0151001/100
Cod. EAN
4044774674049

Informazioni di prodotto

KE1L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE1L FE/CUNI LX con conduttori in rame stagnato e isolamento in materiale resistente, sezione 2x1,5 mm², progettato secondo lo standard DIN. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni di conduzione e protezione. Adatto per applicazioni civili e industriali, assicura una lunga durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke1L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia