Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161001/100
Cod. Produttore
0161001/100
Cod. EAN
4044774676753

Informazioni di prodotto

KE1L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0161001/100 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale FE e CUNI, questo cavo presenta una sezione di 2x1,5 mm, conforme agli standard IEC. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che favorisce la sicurezza e l'efficienza, questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di prima classe.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke1L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia