Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161001
Cod. Produttore
0161001
Cod. EAN
4044773074352

Informazioni di prodotto

KE1L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE1L con conduttori in rame stagnato e isolamento in materiale FE/CUNI, composto da due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, conforme alla normativa IEC. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di corrente grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, questo cavo assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione grazie alla sua flessibilità e compattezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke1L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia