Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151022/100
Cod. Produttore
0151022/100
Cod. EAN
4044774674346

Informazioni di prodotto

KE15L-SIL Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE15L-SIL FE/CUNI LX 2X1,5 conforme alla norma DIN, caratterizzato da una sezione di 1,5 mm² e due conduttori. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La combinazione di rame e materiali isolanti assicura un'efficace trasmissione della corrente elettrica, rendendo questo cavo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke15L-sil Fe/Cuni Lx Din Termocoppia