Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161022
Cod. Produttore
0161022
Cod. EAN
4044773074024

Informazioni di prodotto

KE15L-SIL Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Il KE15L-SIL FE/CUNI JX 2X1,5 IEC è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una combinazione di flessibilità e robustezza, ideale per ambienti impegnativi. La sua costruzione in rame e silicone assicura una conduzione elettrica ottimale e una resistenza al calore. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke15L-sil Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia