Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151017/50
Cod. Produttore
0151017/50
Cod. EAN
4044775201312

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Tipo conduttore: FE/CUNI
  • Profilo cavo: Ovale
  • Normativa: DIN
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: KE12L FE/CUNI LX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE12L FE/CUNI LX con doppio conduttore da 1,5 mm², conforme alle normative DIN, caratterizzato da una sezione ovale che garantisce una migliore flessibilità e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo, grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale. Adatto per applicazioni residenziali e industriali dove è necessaria una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Ke12L Fe/Cuni Lx Din Oval Termocoppia