Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533020/100
Cod. Produttore
4533020/100
Cod. EAN
4044776708452

Informazioni di prodotto

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, presenta una superficie del conduttore ottimizzata per migliorare la conducibilità elettrica e la sicurezza. Adatto per uso industriale e civile, assicura prestazioni elevate in condizioni di lavoro impegnative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando