Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600199/100
Cod. Produttore
1600199/100
Cod. EAN
4044774648941

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Specificata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Affidabili e sicure
  • Serie: RR1600199/100
  • Uso: Trasmissione corrente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con doppio conduttore da 1,5 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² H07Rn-f Comando