Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013620/100
Cod. Produttore
0013620/100
Cod. EAN
4044774618234

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07BQ-F 2X1,5
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Serie: OLFLEX 550 P
  • Flessibile e resistente materiale
  • Installazione facile spazi ristretti
  • Alta durata robustezza
  • Uso: applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza assicura una lunga durata nel tempo. OLFLEX 550 P 2X1,5 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² H07Bq-f