Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600205/50
Cod. Produttore
1600205/50
Cod. EAN
4044774649191

Informazioni di prodotto

H05RR-F 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RR-F con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni affidabili in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

35,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² H05Rr-f Comando