Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027020/500
Cod. Produttore
7027020/500
Cod. EAN
4044774685922

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Colore: Bianco/Nero
  • Serie: TRUCK 470 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Design: Superficie ottimizzata
  • Applicazioni: Robusto e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 470 P con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il design a due fili lo rende ideale per installazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti, con un rivestimento bianco e nero che facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi. Questo cavo è adatto per impieghi nel settore elettrico dove è richiesta resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5 Wh/Bk Olflex Truck 470 P Alimentazione