Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027000
Cod. Produttore
7027000
Cod. EAN
4044773292145

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Isolamento: FLRYY
  • Colore fili: bianco/nero
  • Applicazione: veicoli industriali
  • Resistenza: meccanica e flessibile
  • Serie: OLFLEX TRUCK 170
  • Materiale conduttore: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Ideale per impieghi su veicoli industriali e ambienti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. La combinazione di colori bianco e nero facilita l’identificazione dei fili durante l’installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5 Wh/Bk Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione