Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220146
Cod. Produttore
73220146
Cod. EAN
4044773328851

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tipo: cavo spiralato
  • Tensione nominale: 1500 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: resistente
  • Serie: 540 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/1500 è un cavo elettrico spiralato progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Dotato di due conduttori da 1,5 mm², è ideale per il collegamento di macchinari e apparecchiature elettriche che richiedono un cavo durevole e facilmente gestibile. La struttura spiralata consente di risparmiare spazio e di evitare grovigli, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Produttore

Cavo 2X1,5/1500 Olflex Spiral 540 P Spiralato