Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220145
Cod. Produttore
73220145
Cod. EAN
4044773328868

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X1,5 mm²
  • Struttura: Spiralata
  • Lunghezza: 1000 m
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Serie: 540 P
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/1000, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura spiralata garantisce flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni complesse. Con una sezione trasversale di 2X1,5 mm, offre prestazioni affidabili e sicurezza. Scegli OLFLEX SPIRAL per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Produttore

Cavo 2X1,5/1000 Olflex Spiral 540 P Spiralato