Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002682
Cod. Produttore
70002682
Cod. EAN
4044773300246

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V
  • Sezione cavi: 2x1,5 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX SPIRAL
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità dell'OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1000, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua struttura spiralata permette una facile installazione e gestione, assicurando che le tue esigenze elettriche siano soddisfatte con efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Produttore

Cavo 2X1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato