Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002649
Cod. Produttore
70002649
Cod. EAN
4044773301595

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, che offrono una protezione ottimale e una lunga durata. La sua struttura spirale consente una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con un design robusto e una colorazione distintiva, OLFLEX SPIRAL 400 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo 2X1/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato