Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002648
Cod. Produttore
70002648
Cod. EAN
4044773301915

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Costruzione: spirale
  • Alta flessibilità: sì
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale
  • Installazione: facilitata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/1500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire flessibilità e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX SPIRAL è perfetto per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione spirale facilita l'installazione, rendendo questo cavo una scelta versatile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo 2X1/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato