Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002647
Cod. Produttore
70002647
Cod. EAN
4044773301939

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Durabilità: Elevata
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/1000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura spiralata assicura una gestione ottimale dei cavi, facilitando l'installazione e riducendo l'ingombro. Con il suo design innovativo e le elevate caratteristiche tecniche, OLFLEX SPIRAL è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo 2X1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato