Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011202/600
Cod. Produttore
0011202/600
Cod. EAN
4044774539850

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Conduttori: 2 x 1,0 mm²
  • Superficie: Conduttori lisci
  • Classe: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 CY con doppio conduttore da 1,0 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie liscia e classe specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nel trasporto della corrente. La struttura a due fili assicura una connessione stabile e sicura, adatta a diverse installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,0Mmâ² Olflex 191 Cy