Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032830/100
Cod. Produttore
0032830/100
Cod. EAN
4044774711195

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP 2x0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC PUR CP con 2 fili e sezione di 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore con superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo è ideale per l'installazione in impianti elettrici dove è necessaria una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La qualità del materiale del conduttore assicura durata e stabilità nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Unitronic Pur Cp