Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034702
Cod. Produttore
0034702
Cod. EAN
4044773036091

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Affidabilità: Prestazioni costanti
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Uso: Campi elettrici
  • Superficie: Specificata per segnale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente del segnale. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel campo elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy