› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy

Cod. Rexel RR0034702/100
Cod. Produttore 0034702/100
Cod. EAN 4044774715018

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Protezione: resistente corrosione
  • Applicazione: segnale industriale
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,75 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel trasporto del segnale. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una protezione ottimale contro la corrosione e migliorare la durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche che necessitano di materiali di alta qualità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy