Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022717
Cod. Produttore
0022717
Cod. EAN
4044773467918

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione: alta resistenza usura
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Uso: elettrico generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni difficili. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. Con una sezione di 2X0,75, è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici, assicurando sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Robust 215 C