Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091305/100
Cod. Produttore
0091305/100
Cod. EAN
4044774673073

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Tensione nominale: 260°C
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto per ambienti industriali
  • Struttura robusta e durevole
  • Serie: HEAT
  • Ideale per alimentazione elettrica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 2X0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con una sezione di 2X0,75, è perfetto per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in vari impianti. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 260 Mc